80B50F X 1-15/16
TSUBAKI 80B50F X 1-15/16
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 80 Chain; 50 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 16.495" Outside Diameter; 15.926" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Anyagszám
80B50F X 1-15/16
BDI anyagszám
916089
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot