80B57F X 1-1/2
TSUBAKI 80B57F X 1-1/2
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 80 Chain; 57 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 18.725" Outside Diameter; 18.153" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Anyagszám
80B57F X 1-1/2
BDI anyagszám
916170
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot