BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

US3514B32F X 5-15/16IN KW 2SS

80B58F X 2-3/16

TSUBAKI 80B58F X 2-3/16

Roller Chain Sprocket; 2-3/16" Bore; 80 Chain; 58 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 19.044" Outside Diameter; 18.471" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

Anyagszám

80B58F X 2-3/16

BDI anyagszám

916187

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
31171901
Láncméret
80
Fogak száma
58
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Carbon Steel
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
With 2 Set Screw
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 2-3/16" Bore; 80 Chain; 58 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 19.044" Outside Diameter; 18.471" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Hézag átmérő
18,471 hüvelyk | 469,163 milliméter
Külső átmérő
19,044 hüvelyk | 483,718 milliméter
Furat
2,188 hüvelyk | 55,575 milliméter