81XB11F X 2-3/16 MILL
TSUBAKI 81XB11F X 2-3/16 MILL
Roller Chain Sprocket; 2-3/16" Bore; 81X Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.015" Outside Diameter; 9.261" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Anyagszám
81XB11F X 2-3/16 MILL
BDI anyagszám
917470
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot