BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

81XB13F X 1-7/16 SPLIT

81XB13F X 1-7/16 SPLIT

TSUBAKI 81XB13F X 1-7/16 SPLIT

Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 81X Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.571" Outside Diameter; 10.9" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Anyagszám

81XB13F X 1-7/16 SPLIT

BDI anyagszám

20886988

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.005
UNSPSC
31171901
Láncméret
81X
Fogak száma
13
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Steel
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Conveyor Chain | Split Type
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Conveying Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 81X Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.571" Outside Diameter; 10.9" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Furat
1,438 hüvelyk | 36,525 milliméter
Hézag átmérő
10,9 hüvelyk | 276,86 milliméter
Lánchézag
2,609 hüvelyk | 66,269 milliméter
Külső átmérő
11,571 hüvelyk | 293,903 milliméter