BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

81XB14F X 1-15/16

81XB14F X 1-15/16

TSUBAKI 81XB14F X 1-15/16

Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 81X Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.561" Outside Diameter; 11.725" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Anyagszám

81XB14F X 1-15/16

BDI anyagszám

20886606

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
18.12
UNSPSC
31171901
EAN
0009703901331
Láncméret
81X
Fogak száma
14
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Steel
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Conveyor Chain
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Conveying Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Súly / LBS
40
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 81X Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.561" Outside Diameter; 11.725" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Hézag átmérő
11,725 hüvelyk | 297,815 milliméter
Furat
1,938 hüvelyk | 49,225 milliméter
Külső átmérő
12,561 hüvelyk | 319,049 milliméter
Lánchézag
2,609 hüvelyk | 66,269 milliméter