81XB8F X 1-7/16 SPLIT
TSUBAKI 81XB8F X 1-7/16 SPLIT
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 81X Chain; 8 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.429" Outside Diameter; 6.818" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Anyagszám
81XB8F X 1-7/16 SPLIT
BDI anyagszám
20886578
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot