81XC13F X 2-3/16
TSUBAKI 81XC13F X 2-3/16
Roller Chain Sprocket; 2-3/16" Bore; 81X Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.571" Outside Diameter; 10.9" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Anyagszám
81XC13F X 2-3/16
BDI anyagszám
20887156
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot