81XC8F X 1-15/16 SPLIT
TSUBAKI 81XC8F X 1-15/16 SPLIT
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 81X Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.298" Outside Diameter; 7.628" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Anyagszám
81XC8F X 1-15/16 SPLIT
BDI anyagszám
20886982
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot