BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

D120B14H X 2-3/8

D120B14H X 2-3/8

TSUBAKI D120B14H X 2-3/8

Roller Chain Sprocket; 2-3/8" Bore; 120-2 Chain; 14 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.472" Outside Diameter; 6.741" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Anyagszám

D120B14H X 2-3/8

BDI anyagszám

21472694

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.36
UNSPSC
31171901
Láncméret
120-2
Fogak száma
14
Fogsorok száma
2
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Steel
Minimális sima furat
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
5.20291
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 2-3/8" Bore; 120-2 Chain; 14 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.472" Outside Diameter; 6.741" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Furat
2,375 hüvelyk | 60,325 milliméter
Hézag átmérő
6,741 hüvelyk | 171,22 milliméter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Külső átmérő
7,472 hüvelyk | 189,789 milliméter