BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

D160A13

D160A22

TSUBAKI D160A22

Roller Chain Sprocket; 160-2 Chain; 22 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 15.11" Outside Diameter; 14.054" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

Anyagszám

D160A22

BDI anyagszám

913262
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
0097039017116
Láncméret
160-2
Fogak száma
22
Fogsorok száma
2
Kerékagy típusa
A-No Hub
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Carbon Steel
Minimális sima furat
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
Roller Chain Sprocket; 160-2 Chain; 22 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 15.11" Outside Diameter; 14.054" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Lánchézag
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Külső átmérő
15,11 hüvelyk | 383,794 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hézag átmérő
14,054 hüvelyk | 356,96 milliméter