BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

D160A13

D160A25

TSUBAKI D160A25

Roller Chain Sprocket; 160-2 Chain; 25 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 17.032" Outside Diameter; 15.958" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

Anyagszám

D160A25

BDI anyagszám

913265
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
0696223152031
Láncméret
160-2
Fogak száma
25
Fogsorok száma
2
Kerékagy típusa
A-No Hub
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Carbon Steel
Minimális sima furat
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
Roller Chain Sprocket; 160-2 Chain; 25 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 17.032" Outside Diameter; 15.958" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Külső átmérő
17,032 hüvelyk | 432,613 milliméter
Hézag átmérő
15,958 hüvelyk | 405,333 milliméter
Lánchézag
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter