D160B45H X 1-1/2 MPB
TSUBAKI D160B45H X 1-1/2 MPB
Roller Chain Sprocket; 160-2 Chain; 45 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 29.802" Outside Diameter; 28-43/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
D160B45H X 1-1/2 MPB
BDI anyagszám
22452849
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot