D180A17H X 2 RSB
TSUBAKI D180A17H X 2 RSB
Roller Chain Sprocket; 180-2 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 13.385" Outside Diameter; 12.245" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
D180A17H X 2 RSB
BDI anyagszám
22381533
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot