D180C14H X 2 RSB
TSUBAKI D180C14H X 2 RSB
Roller Chain Sprocket; 180-2 Chain; 14 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.207" Outside Diameter; 10.112" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
D180C14H X 2 RSB
BDI anyagszám
22381555
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot