D200A10H X 2 RSB
TSUBAKI D200A10H X 2 RSB
Roller Chain Sprocket; 200-2 Chain; 10 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.195" Outside Diameter; 8.09" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
D200A10H X 2 RSB
BDI anyagszám
22381453
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot