D200A40H X 2 RSB
TSUBAKI D200A40H X 2 RSB
Roller Chain Sprocket; 200-2 Chain; 40 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 33.265" Outside Diameter; 31.865" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
D200A40H X 2 RSB
BDI anyagszám
22381457
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot