BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

D200B26H

D35B68

TSUBAKI D35B68

Roller Chain Sprocket; 35-2 Chain; 68 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.336" Outside Diameter; 8.12" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

Anyagszám

D35B68

BDI anyagszám

913309

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
5.8
UNSPSC
31171901
EAN
0097039364289
Láncméret
35-2
Fogak száma
68
Fogsorok száma
2
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Carbon Steel
Max. furat
2.375
Minimális sima furat
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
5.811
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 35-2 Chain; 68 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.336" Outside Diameter; 8.12" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Lánchézag
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hézag átmérő
8,12 hüvelyk | 206,24 milliméter
Külső átmérő
8,336 hüvelyk | 211,734 milliméter