BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

D50B68

D50B68

TSUBAKI D50B68

Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 68 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 13.894" Outside Diameter; 13.533" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

Anyagszám

D50B68

BDI anyagszám

913349

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
22.74
UNSPSC
31171901
EAN
0097039365361
Láncméret
50-2
Fogak száma
68
Fogsorok száma
2
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Carbon Steel
Max. furat
3
Minimális sima furat
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
22.791
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 68 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 13.894" Outside Diameter; 13.533" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Lánchézag
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Hézag átmérő
13,533 hüvelyk | 343,74 milliméter
Külső átmérő
13,894 hüvelyk | 352,908 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter