D50B74ZH X 45MM 14MM KW 2SS
TSUBAKI D50B74ZH X 45MM 14MM KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 45MM Bore; 50-2 Chain; 74 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 383.235MM Outside Diameter; 374.04MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Anyagszám
D50B74ZH X 45MM 14MM KW 2SS
BDI anyagszám
21525161
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot