H08B11 X 5/8
TSUBAKI H08B11 X 5/8
Roller Chain Sprocket; 5/8" Bore; 08B-1 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.003" Outside Diameter; 1.775" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Anyagszám
H08B11 X 5/8
BDI anyagszám
22376074
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot