H100B26F X 2-7/16
TSUBAKI H100B26F X 2-7/16
Roller Chain Sprocket; 2-7/16" Bore; 100 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.045" Outside Diameter; 10.37" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Anyagszám
H100B26F X 2-7/16
BDI anyagszám
21971552
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot