H120B30F X 2-15/16
TSUBAKI H120B30F X 2-15/16
Roller Chain Sprocket; 2-15/16" Bore; 120 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 15.171" Outside Diameter; 14.351" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Anyagszám
H120B30F X 2-15/16
BDI anyagszám
21462727
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot