H35B96F X 1-1/8
TSUBAKI H35B96F X 1-1/8
Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 35 Chain; 96 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.68" Outside Diameter; 11.461" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Anyagszám
H35B96F X 1-1/8
BDI anyagszám
24958336
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot