H40B11X16MM 5X2.3MM KW 2SS
TSUBAKI H40B11X16MM 5X2.3MM KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 16MM Bore; 40 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 50.876MM Outside Diameter; 45.08MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Anyagszám
H40B11X16MM 5X2.3MM KW 2SS
BDI anyagszám
23775232
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot