H40B26F X 1-1/8
TSUBAKI H40B26F X 1-1/8
Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 40 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.418" Outside Diameter; 4.148" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Anyagszám
H40B26F X 1-1/8
BDI anyagszám
916434
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot