H80-4C95 3.4385/3.4405 3/4 X 3/8KW
TSUBAKI H80-4C95 3.4385/3.4405 3/4 X 3/8KW
Roller Chain Sprocket; 3.439" Bore; 80-4 Chain; 95 Teeth; 4 Row of Teeth; Hardened Teeth; 30-53/64" Outside Diameter; 30.245" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Anyagszám
H80-4C95 3.4385/3.4405 3/4 X 3/8KW
BDI anyagszám
25176560
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot