HD140B15F X 4-1/2
TSUBAKI HD140B15F X 4-1/2
Roller Chain Sprocket; 4-1/2" Bore; 140-2 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.282" Outside Diameter; 8.418" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Anyagszám
HD140B15F X 4-1/2
BDI anyagszám
21972794
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot