HD140B23F X 2-15/16
TSUBAKI HD140B23F X 2-15/16
Roller Chain Sprocket; 2-15/16" Bore; 140-2 Chain; 23 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 13.783" Outside Diameter; 12.852" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Anyagszám
HD140B23F X 2-15/16
BDI anyagszám
21972829
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot