BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

DUPLICATE 913416 DO NOT USE

HD35B16

TSUBAKI HD35B16

Roller Chain Sprocket; 35-2 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.11" Outside Diameter; 1-59/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

HD35B16

BDI anyagszám

913376

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.286
UNSPSC
31171901
EAN
0097039364104
Láncméret
35-2
Fogak száma
16
Fogsorok száma
2
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Max. furat
0.938
Minimális sima furat
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
0.63
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 35-2 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.11" Outside Diameter; 1-59/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Lánchézag
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Hézag átmérő
1,922 hüvelyk | 48,82 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
2,11 hüvelyk | 53,594 milliméter