BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

HT35B22

HT35B22

TSUBAKI HT35B22

Roller Chain Sprocket; 35-3 Chain; 22 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.833" Outside Diameter; 2.635" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

Anyagszám

HT35B22

BDI anyagszám

913578

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.953
UNSPSC
31171901
Láncméret
35-3
Fogak száma
22
Fogsorok száma
3
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Carbon Steel
Max. furat
1.438
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Súly / LBS
2.1
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 35-3 Chain; 22 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.833" Outside Diameter; 2.635" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
2,833 hüvelyk | 71,958 milliméter
Hézag átmérő
2,635 hüvelyk | 66,93 milliméter
Lánchézag
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter