LK 06B-1/z=14 edz.fog
LK 06B-1/Z=14 EDZ.FOG
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 47.447MM Outside Diameter; 42.8MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
06B-1 B14 HT
BDI anyagszám
20062488
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::