LK 06B-1/z=17 edz.fog
LK 06B-1/Z=17 EDZ.FOG
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 56.667MM Outside Diameter; 51.84MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
06B-1 B17 HT
BDI anyagszám
20062491
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::