LK 06B-1/z=22 edz.fog
LK 06B-1/Z=22 EDZ.FOG
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 71.958MM Outside Diameter; 66.93MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
06B-1 B22 HT
BDI anyagszám
20062496
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::