LK 06B-1/z=24 edz.fog
LK 06B-1/Z=24 EDZ.FOG
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 78.08MM Outside Diameter; 72.97MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
06B-1 B24 HT
BDI anyagszám
20062498
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::