LK 08B-1/Z=11 edz.fog
LK 08B-1/Z=11 EDZ.FOG
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 50.876MM Outside Diameter; 45.08MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
08B-1 B11 HT
BDI anyagszám
20062518
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::