LK 08B-1/Z=17 edz.fog
LK 08B-1/Z=17 EDZ.FOG
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 75.54MM Outside Diameter; 69.12MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
08B-1 B17 HT
BDI anyagszám
20062524
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::