LK 08B-1/Z=21 edz.fog
LK 08B-1/Z=21 EDZ.FOG
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 91.897MM Outside Diameter; 85.21MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
08B-1 B21 HT
BDI anyagszám
20062528
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::