LK 08B-1/Z=27 edz.fog
LK 08B-1/Z=27 EDZ.FOG
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 27 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 116.281MM Outside Diameter; 109.4MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
RS08B-1B27T-T
BDI anyagszám
20062534
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::