LK 08B-1/Z=28 edz.fog
LK 08B-1/Z=28 EDZ.FOG
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 120.345MM Outside Diameter; 113.43MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
08B-1 B28 HT
BDI anyagszám
20062535
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::