LK 08B-1/Z=32 edz.fog
LK 08B-1/Z=32 EDZ.FOG
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 136.55MM Outside Diameter; 129.57MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
08B-1 B32 HT
BDI anyagszám
20062539
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::