LK 08B-1/Z=38 edz.fog
LK 08B-1/Z=38 EDZ.FOG
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 38 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 160.884MM Outside Diameter; 153.79MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
08B-1 B38 HT
BDI anyagszám
20062545
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::