LK 08B-1/Z=9 edz.fog
LK 08B-1/Z=9 EDZ.FOG
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 42.52MM Outside Diameter; 37.13MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
RS08B-1B9T-T
BDI anyagszám
20062516
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::