LK 10B-1/Z=10 edz.fog
LK 10B-1/Z=10 EDZ.FOG
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 58.4MM Outside Diameter; 51.37MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
10B-1 B10 HT
BDI anyagszám
20062550
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::