LK 10B-1/Z=13 edz.fog
LK 10B-1/Z=13 EDZ.FOG
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 73.939MM Outside Diameter; 66.32MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
10B-1 B13 HT
BDI anyagszám
20062553
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::