LK 10B-2/Z=28 EDZ.FOG
LK 10B-2/Z=28 EDZ.FOG
Roller Chain Sprocket; 10B-2 Chain; 28 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 150.419MM Outside Diameter; 141.79MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
10B-2 B28 HT
BDI anyagszám
20839054
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::