LK 12B-1/Z=13 edz.fog
LK 12B-1/Z=13 EDZ.FOG
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 88.722MM Outside Diameter; 79.6MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
12B-1 B13 HT
BDI anyagszám
20062586
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::