LK 12B-1/Z=19 edz.fog
LK 12B-1/Z=19 EDZ.FOG
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 125.603MM Outside Diameter; 115.74MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
12B-1 B19 HT
BDI anyagszám
20062592
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::