LK 12B-1/Z=28 edz.fog
LK 12B-1/Z=28 EDZ.FOG
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 180.492MM Outside Diameter; 170.14MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
12B-1 B28 HT
BDI anyagszám
20062601
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::