LK 12B-2/Z=15 EDZ.FOG
LK 12B-2/Z=15 EDZ.FOG
Roller Chain Sprocket; 12B-2 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 101.041MM Outside Diameter; 91.63MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
12B-2 B15 HT
BDI anyagszám
20839074
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::